Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz

Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY® con 4 misure intermedie aggiuntive di diam. 3,3, 4,2, 6,8 e 10,2 mm per filettature M3-M12.