Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz
La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per fori circolari ad alta precisione con trapano manuale in quasi tutti i materiali, come l'acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatta anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legni duri e dolci. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 19 PZ
- Qualità: ZEBRA-Premium
- Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
- Forma gambo: Gambo a 3 lati
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Materiali plastici, rinforzati con fibra aramidica, Materiali plastici, rinforzati con fibre di vetro/carbonio
- Superficie: Finitura in ossido
- Materiale di taglio: HSCo
- Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Per trapano a colonna (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Autocentrante: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova geometria della punta a gradino (diam. a partire da 2,5 mm)
Molto più veloce rispetto alle punte elicoidali convenzionali
Sforzo nettamente minore rispetto alla foratura con una punta elicoidale extra lunga convenzionale
Fori circolari precisi senza l'utilizzo di bulinatura
Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Facilità di rialesatura o allargamento di un foro esistente
- Ideale per l'estrazione dei rivetti
- Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere
Codolo a 3 lati (diam. a partire da 4 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, ad es. impilabilità, articolazione ottimizzata e facile apertura
Per i fori ciechi, osservare la punta autoforante estesa!
- Ideale per foratura di tubi tondi (ad es. realizzazione di ringhiere), foratura di perni filettati, fori per rivetti, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile
- Ideale per la foratura ad alta precisione, comoda e rapida, di materiali pieni
- Ideale per fori di grosso diametro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.