Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz - 9
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz - 1
 -  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz

La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per fori circolari ad alta precisione con trapano manuale in quasi tutti i materiali, come l'acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatta anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legni duri e dolci. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.