Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz
Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz - 8
Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz - 1
Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz

La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per fori circolari ad alta precisione con trapano manuale in quasi tutti i materiali, come l'acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatta anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legni duri e dolci. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.