Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP

La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per fori circolari ad alta precisione con trapano manuale in quasi tutti i materiali, come l'acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatta anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legni duri e dolci.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nuova geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)



Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Fori circolari precisi senza bulinatura



Foratura estremamente comoda


  • Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.

  • Possibilità di foratura angolata

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Ideale per l'estrazione dei rivetti

  • Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere


La prima punta elicoidale che consente una foratura precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura con utensile a mano.


  • Geometria ottimizzata della punta a gradini

  • Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce


Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Per i fori ciechi, tenere presente la punta per foratura estesa (v. dimensione l3)!