Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 1
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 2
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 3
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 4
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 5
Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCO DIN 338 SMART STEP

La punta da trapano a prestazioni multiple con l'esclusiva tecnologia SMART STEP (diam. a partire da 2,5 mm) per fori circolari ad alta precisione con trapano manuale in quasi tutti i materiali, come l'acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatta anche per applicazioni generiche in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1200 N/mm², nonché ghisa, metalli non ferrosi, legni duri e dolci.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 33

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nuova geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)



Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Foratura circolare precisa senza ricorrere alla bulinatura



Perforazione estremamente comoda


  • Consente di evitare la preforatura, maschiatura precisa senza scentratura

  • Possibilità di foratura angolata

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Ideale per la foratura di rivetti

  • Ideale per la foratura di materiali tondi o tubi con elevati requisiti di centraggio, precisione e durata, ad es. nella realizzazione di ringhiere


La prima punta elicoidale che consente una foratura precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura in modalità manuale


  • Geometria ottimizzata della punta a gradini

  • A partire dal diametro di foratura di > 13,0 mm, gambo ridotto ad un diametro di 12,7 mm per l'uso in tutti i comuni mandrini a 3 ganasce


Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Indicazione

Per i fori ciechi, tenere presente la punta per foratura estesa (v. dimensione l3)!