Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Basso attrito e rapida evacuazione del truciolo
Esclusiva elica Vario
Ottime capacità di centraggio e massima velocità di foratura
Design ottimizzato con affilatura speciale a 4 piani di taglio
Ottime proprietà di guida e elevata precisione (rigidezza torsionale estremamente elevata)
Sistema di guida doppio seguito da sistema di guida singolo
Durata dell'utensile fino a 9 volte superiore rispetto alle punte non rivestite e fino a 2 volte superiore rispetto a quelle con rivestimenti convenzionali (resistenza al calore fino a 800 °C)
Speciale rivestimento multi-layer Magma
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive
Per acciaio inox, acciaio e metalli non ferrosi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.