Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 105

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Foratura rapida con rimozione ottimale dei trucioli


Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte



Ideale per carotaggi


Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.

  • Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.