Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciaio resistente al calore e titanio. Ideale anche per applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1.000 N/mm² e nella ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 101
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
Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo


Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte



Ideale per la produzione di fori di carotaggio


Affilatura punta molto precisa per una perfetta foratura

Indicazione
  • Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.

  • Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.