Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCO DIN 338 tipo RN oxide
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciaio resistente al calore e titanio. Ideale anche per applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1.000 N/mm² e nella ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte
Ideale per la produzione di fori di carotaggio
Affilatura punta molto precisa per una perfetta foratura
- Il diametro del codolo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm.
- Consigliate anche per l'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.
- Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive
Punta di precisione per acciaio inox
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.