Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 340 tipo RN OXIDE 19 pz
Punta di precisione lunga, ad alte prestazioni per forature profonde in acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con utili dettagli quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Consigliate anche per l'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.