Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale MFD LONGLIFE & SPEED HSCo DIN 338
Con esclusivo rivestimento multiShield, geometria della punta innovativa e nuovo substrato per forature rapide con elevata precisione e lunga durata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Più durature e più veloci
- Fino a 10x maggiore durata rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili non rivestite grazie al rivestimento innovativo multiShield, sviluppato appositamente per la gamma Würth
- Fino al 120 % più veloci delle punte elicoidali simili grazie alla speciale geometria Speed
Geometria di punta innovativa
- Migliore precisione dimensionale e qualità del foro rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura significativamente più agevole rispetto a punte elicoidali HSCo comparabili
- Foratura precisa anche senza preforo
Nuovo substrato HSCo
- Prestazioni superiori con il 14% di elementi di lega in meno
Massima flessibilità nell'applicazione
- Utilizzabile universalmente su quasi tutti i materiali
- Perfettamente adatto sia per lamiere e profilati a parete sottile che per materiale pieno (>5 mm)
Gambo a 3 piani antislittamento (da Ø 4 mm):
- Lavoro rapido e confortevole grazie al bloccaggio sicuro nel mandrino
- Trasmissione ottimale della coppia
- Uscita dal foro senza impuntamenti
Esclusiva Würth
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Punta ottimizzata per l’impiego versatile su trapani a batteria e a filo
- Impiego universale in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio inox (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Adatto anche per applicazioni generali su acciai fino a 1400 N/mm² di resistenza, nonché su ghisa, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e morbido
- Ideale per forature ad alta precisione, confortevoli e rapide sia su pezzi a parete sottile sia su materiale pieno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.