Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSCo DIN 338 MFD Speed

Punta ad alta velocità ad azionamento manuale per fori precisi in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai e titanio resistenti al calore. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (come alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 36

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fino al 50% più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta


Geometria Speed



Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve


Angolo della punta di 135° e assottigliamento incrociato del setto ottimizzato



Basso attrito e rapida evacuazione del truciolo


Esclusiva elica Vario



Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm):


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile