Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 82 pz in valigetta
Punte di foratura resistenti e convenienti per la lavorazione di acciaio inossidabile e acciai resistenti al calore. Anche per applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Autocentrante, estremamente robusta, foratura silenziosa e ad elevato grado di resistenza alla rottura
Combinazione di punta sottile ad A e a C
Ideale per applicazioni in cantiere e di montaggio
Design robusto e duraturo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.