Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSCO WN tipo RH
Punta robusta e specifica per la lavorazione di materiali duri (come Hardox) con elevata resistenza fino a 1400 N/mm², come pale di escavatori, accessori di camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stabilità di foratura estremamente elevata
Anima rinforzata e minore lunghezza dell'elica in conformità con DIN 1897, sulla lunghezza totale in conformità con DIN 338
Eccellente rimozione dei trucioli
La scanalatura elicoidale assicura un'eccellente rimozione dei trucioli dal foro.
Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
Punta con tagliente autocentrante
Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive
Per Hardox 400–500
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.