Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 19 pz
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con forze elevate fino a 1550 N/mm2. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Stabilità di foratura e forza di taglio eccezionali
Anima rinforzata e minore lunghezza dell'elica in conformità con la normativa DIN 1897, lunghezza totale in conformità con la normativa DIN 338
Altissima resistenza alla rottura
Tagliente ottimizzato e speciale, angolo della spirale piatto
Rivestimento multistrato Magma speciale e lega di cobalto all'8 %
- Durata fino a 9 volte maggiore e velocità di taglio fino al 50 % superiore rispetto a punte senza rivestimento analoghe
- Durata fino a due volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali
- Resistente al calore fino a 800°C
Centraggio eccellente durante il lavoro e riduzione della forza richiesta
Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato
Gambo a 3 lati (diam. da 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Materiali difficili da lavorare (ad es Hardox 400-500), come pale di escavatori, sovrastrutture di autocarri, armature, lame spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
- Fori su acciaio tradizionale che richiede una lunga durata di vita della punta
Se possibile, utilizzare una quantità sufficiente di liquido di raffreddamento e olio da taglio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.