Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 25 pz
Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 25 pz - 8
Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 25 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 25 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 25 pz

Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con forze elevate fino a 1550 N/mm2. Disponibile nella valigia sistema ORSY®.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 25 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Forma gambo: Gambo a 3 lati
  • Materiale da lavorare: Materiale duro e robusto
  • Materiale del sottogruppo: Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Titanio, Leghe di titanio, Hardox, Acciaio per molle, Bronzo, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Ottone, truciolo corto
  • Superficie: Rivestimento multistrato Magma
  • Materiale di taglio: HSCo8
  • Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per gruppo di fresatura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.