Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

La punta a corona per fori profondi extra lunga con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per la foratura manuale estremamente precisa di fori circolari su legno duro e morbido, materiali compositi, acciaio fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, plastica, rame, ottone, e bronzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La prima punta elicoidale extra lunga con geometria della punta a gradini



Fori circolari precisi senza bulinatura



Fino al 100% più veloce delle tradizionali punte HSS extra lunghe



Foratura estremamente comoda


  • Consente di evitare la preforatura nonostante il design extra lungo, foratura a punti precisa.

  • Impedisce all'utensile di scentrarsi anche effettuando forature particolarmente profonde.

  • Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle punte elicoidali extra lunghe tradizionali

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente


Gambo a 3 lati


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile



Esclusiva Würth

Indicazione

Per i fori ciechi, tenere presente la punta per foratura estesa (v. dimensione l3)!