Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
La punta a corona per fori profondi extra lunga con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per la foratura manuale estremamente precisa di fori circolari su legno duro e morbido, materiali compositi, acciaio fino a 1000 N/mm², ghisa, alluminio, plastica, rame, ottone, e bronzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La prima punta elicoidale extra lunga con geometria della punta a gradini
Fori circolari precisi senza bulinatura
Fino al 100% più veloce delle tradizionali punte HSS extra lunghe
Foratura estremamente comoda
- Consente di evitare la preforatura nonostante il design extra lungo, foratura a punti precisa.
- Impedisce all'utensile di scentrarsi anche effettuando forature particolarmente profonde.
- Sforzo nettamente inferiore durante la foratura rispetto alle punte elicoidali extra lunghe tradizionali
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
Per i fori ciechi, tenere presente la punta per foratura estesa (v. dimensione l3)!
- Ideale per la foratura di materiali compositi a parete sottile, ad esempio nei serramenti (profili in plastica con anima in acciaio)
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte di alesatura per legno tradizionale.
- Perfetto per l'uso con avvitatori a batteria, nonché trapani portatili, trapani a colonna e trapani verticali
- Universalmente adatto per superfici lisce, arrotondate e irregolari
Per un avanzamento ottimale della perforazione ed evitare inceppamenti, utilizzare i "cicli di perforazione" per le grandi profondità di perforazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.