Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSS DIN 1869 R3 tipo RN
Punta per fori profondi in acciaio extra lunga per praticare fori profondi in acciaio fino a 1000 N/mm², in ghisa e in materiali compositi (ad es. profili in materiale plastico con anima in acciaio).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e un ridotto accumulo di materiale
- Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Quando si utilizza la punta conforme a DIN 1869, si consiglia di realizzare un foro pilota con una profondità da 1xD a 2xD. La nostra punta di precisione extra-corta conforme a DIN 1897 (art. n. 062470...) è ideale per questa attività.
- Ideale per forature in profondità
- Per acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.