Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 1897 tipo RN 19 pz
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 1897 tipo RN 19 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 1897 tipo RN 19 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 1897 tipo RN 19 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 1897 tipo RN 19 pz

Punta di precisione in acciaio extra corta per varie applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.

  • In dotazione: 1.0–10.0 x 0.5 mm
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 19 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 3xD
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa
  • Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ferro duttile, Ghisa, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico
  • Superficie: Vaporizzato
  • Materiale di taglio: HSS
  • Tipo: RN
  • Per trapano (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per gruppo di fresatura (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 1897 tipo RN MAGMA 19 pz.

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 1897 tipo RN MAGMA 19 pz.

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 82 pz in valigetta

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN con rivestimento in bronzo 82 pz in valigetta

Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 340 tipo RN 130° 19 pz.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 340 tipo RN 130° 19 pz.

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 25 pz

Assortimento punte elicoidali HSS 25 pz

Assortimento punte elicoidali HSS 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 25 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO 19 pz

Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RW, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RW, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali SS DIN 338 tipo RW, 19 pezzi

Assortimento di punte elicoidali SS DIN 338 tipo RW, 19 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN, testa in TiN, 25 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN, testa in TiN, 25 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN, testa in TiN, 19 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN, testa in TiN, 19 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118°. 155 pz in valigetta

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118°. 155 pz in valigetta

Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020

Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020

Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz

Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118° 170 pz.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118° 170 pz.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 29 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 29 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN 130°, 91 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN 130°, 91 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo8 WN MAGMA 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Occhiale a maschera Andromeda<SUP>®</SUP>

Occhiale a maschera Andromeda®

Vite autoforante a testa svasata con intaglio croce

Vite autoforante a testa svasata con intaglio croce

Camice da lavoro, altri

Camice da lavoro, altri

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Assortimento di punte elicoidali a gradini HSS AlTiN SMART STEP 3 pezzi

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

Punta a frizione Piatta senza bordino

Punta a frizione Piatta senza bordino

Bussola a spirale 1/2 poll

Bussola a spirale 1/2 poll

Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L Vario, 7 pz

Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L Vario, 7 pz

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Spesso acquistato insieme a
Guanto di protezione Nitrile

Guanto di protezione Nitrile

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Sacco portarifiuti con fondo piatto antigoccia

Sacco portarifiuti con fondo piatto antigoccia

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Reggipiano con perno filettato per ripiani in cristallo

Reggipiano con perno filettato per ripiani in cristallo

Tappo di copertura, autoadesivo

Tappo di copertura, autoadesivo

Boccola con bordino

Boccola con bordino

Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376

Disco diamantato MERCURIO

Disco diamantato MERCURIO

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Chiodo per carpenteria  PUNTA ITALIA

Chiodo per carpenteria PUNTA ITALIA

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Inserto doppio RW<SUP>®</SUP>

Inserto doppio RW®

Olio per manutenzione Multi

Olio per manutenzione Multi

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 2C

Sega a mano giapponese a taglio rapido, 2C

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Tappeto antiscivolo mille righe

Tappeto antiscivolo mille righe

Lama per sega Per sega a mano giapponese

Lama per sega Per sega a mano giapponese

Nastro biadesivo in pellicola Ultratack

Nastro biadesivo in pellicola Ultratack

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Detergente per freni

Detergente per freni

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Carrello BASIC

Carrello BASIC

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Flessometro

Flessometro

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus