Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118°. 155 pz in valigetta

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118°. 155 pz in valigetta

Punte di foratura in acciaio robuste e convenienti per applicazioni nell'acciaio con resistenza fino a 850 N/mm²

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 155 PZ
  • Qualità: Würth-Standard
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati
  • Superficie: Vaporizzato
  • Materiale di taglio: HSS
  • Tipo: RN
  • Per trapano (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Autocentrante: No