Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338

155 pezzi in valigetta. Punte di assemblaggio in acciaio robuste e convenienti per applicazioni nell'acciaio fino a 850 N/mm².

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 155 PZ
  • Qualità: Würth-Standard
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati
  • Superficie: Vaporizzato
  • Materiale di taglio: HSS
  • Per trapano (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Autocentrante: No
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Qualità Profondità foratura / standard Forma gambo Numero UI
Prezzo/UI
5964062500
155 PZ Würth-Standard DIN 338 / 5xD Cilindrico
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
Eccellente resistenza alla rottura


Processo di produzione senza trucioli



Ideale per cantieri e applicazioni di assemblaggio che non richiedono una precisione elevata


Design robusto e duraturo



Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata

Indicazione

Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive