Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN, testa in TiN, 25 pezzi
Punte di precisione in acciaio, rivestite in TiN, per applicazioni varie e generali nell’acciaio con resistenza fino a 850¬N/mm² e nella ghisa. Disponibile nella cassetta di sistema ORSY®.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 25 PZ
- Qualità: ZEBRA-Premium
- Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
- Forma gambo: Cilindrico
- Superficie: TiN
- Materiale di taglio: HSS
- Per trapano (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Per trapani a batteria (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Per trapano a colonna (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Per gruppo di fresatura (sistema a punti): 2 su 4 punti
- Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Velocità di foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
- Andamento foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Autocentrante: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura rapida e precisa
- La resistente punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design accorciato.
- La punta estremamente precisa insieme alla geometria di taglio precisa assicurano una qualità costante dei fori, ideale per fori profondi.
- La punta autoforante per fori trasversali ottimizzata richiede il 20% di forza di avanzamento in meno rispetto alle punte convenzionali.
Autocentrante
La smerigliatura trasversale assicura un eccellente effetto centrante anche su superfici curve, eliminando la necessità di punzonatura centrale o pilotaggio.
Lunga durata
Il rivestimento in TiN aumenta la resistenza al calore fino a 600°, triplicando così la durata rispetto alle attrezzature di perforazione HSS senza rivestimento.
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.