Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP

19 pezzi. Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.

  • In dotazione: 1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 19 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Forma gambo: Gambo a 3 lati
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Alluminio, Alluminio (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Acciai per utensili
  • Superficie: Rifinitura multipla
  • Materiale di taglio: HSS
  • Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì
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
Cod. art. In dotazione Numero pezzi nell'assortim... Qualità Profondità foratura / standard Numero UI
Prezzo/UI
0624930001
1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm 19 PZ ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
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
La prima punta elicoidale con geometria di punta a gradini (diametro a partire da 2,5 mm)



Fori circolari precisi senza l'utilizzo di bulinatura



Foratura estremamente pratica


  • Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura

  • Possibilità di praticare fori da una posizione angolata

  • Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente

  • Ideale per l'estrazione dei rivetti

  • Ideale per serramenti


Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Disponibile in esclusiva da Würth

Indicazione

Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive.


Per i fori ciechi, osservare la punta autoforante estesa!