Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz - 2
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz - 3
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz - 4
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz - 5
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (a partire da diam. 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione in acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica (ad es. vetro acrilico, HPL, Trespa o lastre serigrafiche), metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce
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
L’originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria a gradini (diam. a partire da 2,5 mm)



Fori circolari precisi



Foratura estremamente pratica


  • Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura

  • Possibilità di praticare fori da una posizione angolata

  • Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente


Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati



Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottimo trasferimento della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino