Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP

Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)



Fori circolari precisi



Foratura estremamente comoda


  • Elimina la preforatura, per una foratura precisa senza scentratura.

  • Possibilità di foratura angolata

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente


Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta



Ideale per l'estrazione di rivetti e perni filettati



La prima punta elicoidale che consente una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza pre-foratura; consente anche fori di precisione fino a un diametro di 26,5 mm senza preforatura se utilizzata in un trapano a colonna.


Gambo ridotto a 12,7 mm di diametro a partire dal diametro della punta > 13,0 mm per l'uso con tutti i comuni mandrini a 3 ganasce



Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Per i fori ciechi, prendere nota della punta autoforante estesa (vedere la dimensione l3)!