Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 6
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP

Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 50

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

L'originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)



Foratura circolare precisa



Perforazione estremamente comoda


  • Consente di evitare la preforatura, maschiatura precisa senza scentratura

  • Possibilità di foratura angolata

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente


Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta



Ideale per la foratura di rivetti e perni filettati



La prima punta elicoidale per una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura e, se utilizzata su un trapano a colonna, consente anche una foratura precisa fino a un diametro di 26,5 mm senza preforatura


A partire dal diametro di foratura di > 13,0 mm, gambo ridotto ad un diametro di 12,7 mm per l'uso in tutti i comuni mandrini a 3 ganasce



Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)


  • Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Trasferimento ottimale della forza

  • Protegge il mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Indicazione

Per i fori ciechi, prendere nota della punta autoforante estesa (vedere la dimensione l3)!