Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria della punta a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)
Foratura circolare precisa
Perforazione estremamente comoda
- Consente di evitare la preforatura, maschiatura precisa senza scentratura
- Possibilità di foratura angolata
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta
Ideale per la foratura di rivetti e perni filettati
La prima punta elicoidale per una foratura manuale precisa fino a un diametro di 20 mm senza preforatura e, se utilizzata su un trapano a colonna, consente anche una foratura precisa fino a un diametro di 26,5 mm senza preforatura
A partire dal diametro di foratura di > 13,0 mm, gambo ridotto ad un diametro di 12,7 mm per l'uso in tutti i comuni mandrini a 3 ganasce
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Per i fori ciechi, prendere nota della punta autoforante estesa (vedere la dimensione l3)!
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, per la foratura di lamiere e materiali con profilati sottili (ad es. profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte elicoidali per legno tradizionali.
- Ideale per lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su materiali solidi (ad esempio, l'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², l'alluminio e la plastica).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.