Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP

Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 75
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
L’originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria a gradini (diam. a partire da 2,5 mm)



Fori circolari precisi



Foratura estremamente pratica


  • Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura

  • Possibilità di praticare fori da una posizione angolata

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente


Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali



Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati



La prima punta elicoidale per una foratura manuale precisa fino ad un diametro di 20 mm senza preforatura e, se utilizzata su una pressa, consente anche una foratura precisa fino ad un diametro di 26,5 mm senza preforatura


A partire dal diametro di foratura di > 13,0 mm, gambo ridotto ad un diametro di 12,7 mm per l'uso in tutti i comuni mandrini a 3 ganasce



Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)


  • Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione delle forze

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Confezione sostenibile del prodotto realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze

Indicazione

Per i fori ciechi, prendere nota della punta autoforante estesa (vedere la dimensione l3)!