Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.
- Per tipo macchina: Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro
- Qualità: ZEBRA-Premium
- Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
- Superficie: Rifinitura multipla
- Materiale di taglio: HSS
- Tipo: SMART STEP
- Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Per trapano a colonna (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Autocentrante: Sì
- Per resistenza alla tensione fino a: 1000 N/mm²
- Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico
- Mostra di più... Mostra meno...
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.








Altre varianti
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L’originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria a gradini (diam. a partire da 2,5 mm)
Fori circolari precisi
Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali
Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati
La prima punta elicoidale per una foratura manuale precisa fino ad un diametro di 20 mm senza preforatura e, se utilizzata su una pressa, consente anche una foratura precisa fino ad un diametro di 26,5 mm senza preforatura
A partire dal diametro di foratura di > 13,0 mm, gambo ridotto ad un diametro di 12,7 mm per l'uso in tutti i comuni mandrini a 3 ganasce
Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione delle forze
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Confezione sostenibile del prodotto realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Per i fori ciechi, prendere nota della punta autoforante estesa (vedere la dimensione l3)!
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, per la foratura di lamiere e materiali con profilati sottili (ad es. profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte elicoidali per legno tradizionali.
- Ideale per lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su materiali solidi (ad esempio, l'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², l'alluminio e la plastica).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.