Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSS DIN 338 SMART STEP
Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (diametro a partire da 2,5 mm) per praticare manualmente fori circolari ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm2, alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.








Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L’originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria a gradini (diam. a partire da 2,5 mm)
Fori circolari precisi
Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali
Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati
La prima punta elicoidale per una foratura manuale precisa fino ad un diametro di 20 mm senza preforatura e, se utilizzata su una pressa, consente anche una foratura precisa fino ad un diametro di 26,5 mm senza preforatura
A partire dal diametro di foratura di > 13,0 mm, gambo ridotto ad un diametro di 12,7 mm per l'uso in tutti i comuni mandrini a 3 ganasce
Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione delle forze
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Confezione sostenibile del prodotto realizzata al 100% in PCR (plastica riciclata dai rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Per i fori ciechi, prendere nota della punta autoforante estesa (vedere la dimensione l3)!
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, per la foratura di lamiere e materiali con profilati sottili (ad es. profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte elicoidali per legno tradizionali.
- Ideale per lavori ad alta precisione, comodi e rapidi su materiali solidi (ad esempio, l'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², l'alluminio e la plastica).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.