Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 Tipo RN 130° 19 pz
Punta elicodale di precisione per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
Tagliente trasversale per punto di perforazione ottimizzato
Maschiatura precisa senza centratura, anche su superfici curve
Punta divisa ottimizzata
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei refrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di depositi di materiale
Superficie vaporizzata
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.