Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS 82 pz in valigetta
Punta eliocidale di precisione per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
Tagliente trasversale per punto di foratura ottimizzato
Foratura a punti precisa senza centraggio, anche su superfici curve
Punta divisa ottimizzata
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei refrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.