Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Assortimento di punte di precisione in acciaio per varie applicazioni nell’acciaio fino a 850 N/mm² e nella ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 139

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Assortimento di punte di precisione in acciaio per varie applicazioni nell’acciaio fino a 850 N/mm² e nella ghisa.

Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato


Design ottimizzato della punta divisa



Perforazione precisa senza centratura, anche su superfici curve


Punta divisa ottimizzata



Ideale per fori di carotaggio


Assottigliamento della punta estremamente preciso per fori precisi



Eccellente adesione dei refrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata

Indicazione

Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm