Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338
Punte di precisione in acciaio per varie applicazioni nell’acciaio fino a 850 N/mm² e nella ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punte di precisione in acciaio per varie applicazioni nell’acciaio fino a 850 N/mm² e nella ghisa.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
Design ottimizzato della punta divisa
Perforazione precisa senza centratura, anche su superfici curve
Punta divisa ottimizzata
Ideale per fori di carotaggio
Assottigliamento della punta estremamente preciso per fori precisi
Eccellente adesione dei refrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.