Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN, testa TiN
Assortimento di 19 punte di precisione in acciaio con rivestimento della testa in TiN per varie applicazioni nell’acciaio fino a 850 N/mm² e nella ghisa.
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
Foratura rapida e precisa
- La resistente punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design corto.
- La punta estremamente precisa, con l'altrettanto precisa geometria di taglio, assicura una qualità costante dei fori forati, ideale per carotaggio.
- L'assottigliamento trasversale ottimizzato della punta consente una forza di avanzamento inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali.
Autocentrante
- La smerigliatura trasversale assicura un eccellente effetto centrante anche su superfici curve, eliminando la necessità di punzonatura centrale o pilotaggio.
Lunga durata
- Il rivestimento in TiN aumenta la resistenza al calore fino a 600º, per una durata dell'utensile 3 volte maggiore rispetto alle punte in HSS non rivestite.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.