Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali SS DIN 338 tipo RW, 19 pezzi
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente). Disponibile nella cassetta di sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura precisa
Punta elicoidale resistente con design accorciato per garantire una foratura precisa
Autocentrante
La smerigliatura trasversale assicura un'eccellente centratura anche su materiali rotondi, eliminando la necessità di punzonatura centrale o pilotaggio
Lunga durata
La smerigliatura ad alta velocità (HC) e il relativo angolo di spoglia preciso assicurano una qualità della foratura costante, garantendo allo stesso tempo un grado di precisione elevato e una lunga durata
Eccellente rimozione dei trucioli
La scanalatura elicoidale assicura un'eccellente rimozione dei trucioli dal foro
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.