Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RW, 25 pz
Punta professionale per alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10 % Si, zinco, rame, plastica termoindurente). Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisione della foratura
La resistente punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design accorciato
Autocentrante
La smerigliatura trasversale assicura un'eccellente centratura anche su materiali rotondi, eliminando la necessità di punzonatura centrale o pilotaggio
Lunga durata
Il taglio ad alta velocità (HC) e la precisione dell'angolo di spoglia garantiscono una qualità della foratura costante e al tempo stesso un elevato grado di precisione e una lunga durata
Eccellente rimozione dei trucioli
La scanalatura elicoidale assicura un'eccellente rimozione dei trucioli dal foro
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.