Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura precisa
La stabile punta elicoidale assicura una foratura precisa grazie al design accorciato.
Autocentrante
La punta divisa assicura un eccellente centraggio anche su materiali rotondi, eliminando la necessità di bulinatura o pilotaggio.
Lunga durata
La finitura ad alta velocità (HSC) e la relativa geometria precisa del tagliente assicurano una qualità della foratura costante, garantendo allo stesso tempo un grado di precisione elevato e una lunga durata.
Eccellente evacuazione del truciolo
La gola a spirale piana assicura un'eccellente rimozione dei trucioli dal foro.
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Per alluminio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.