Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340
Punta eliocodale di precisione lunga per forature profonde nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e lavoro meno stancante
Assottigliamento incrociato del setto ottimizzato
Foratura a punti precisa
Punta divisa ottimizzata
Ideale per carotaggi
Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e ridotto accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Quando si utilizzano le punte elicoidali conformi a DIN 340, si consiglia di eseguire prima un foro di centraggio. Le nostre punte di centraggio NC (art. n. 063644...) sono ideali per questo scopo.
Per acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.