Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340 - 1
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta eliocodale di precisione lunga per forature profonde nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 41

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, avanzamento più rapido e lavoro meno stancante


Assottigliamento incrociato del setto ottimizzato



Foratura a punti precisa


Punta divisa ottimizzata



Ideale per carotaggi


Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati



Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e ridotto accumulo di materiale


Superficie vaporizzata



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Quando si utilizzano le punte elicoidali conformi a DIN 340, si consiglia di eseguire prima un foro di centraggio. Le nostre punte di centraggio NC (art. n. 063644...) sono ideali per questo scopo.