Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340 - 1
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta di precisione lunga in acciaio per forature profonde nell'acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e nella ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 40
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
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato


Design ottimizzato della punta divisa



Perforazione precisa senza centratura, anche su superfici curve


Punta divisa ottimizzata



Ideale per fori di carotaggio


Assottigliamento della punta estremamente preciso per fori precisi



Eccellente adesione dei refrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale


Superficie vaporizzata

Indicazione

Quando si utilizzano le punte elicoidali conformi a DIN 340, si consiglia di eseguire prima un foro di centraggio. Le nostre punte di centraggio NC (art. n. 063644...) sono ideali per questo scopo.