Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 340 tipo RN 130° 19 pz.
Punte di precisione lunghe in acciaio per forature profonde nell'acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e nella ghisa. Disponibile in cassetta ORSY®.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 19 PZ
- Qualità: ZEBRA-Premium
- Profondità foratura / standard: DIN 340 / 10xD
- Forma gambo: Cilindrico
- Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa
- Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico
- Superficie: Vaporizzato
- Materiale di taglio: HSS
- Per trapano (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Per trapani a batteria (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Per trapano a colonna (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Per gruppo di fresatura (sistema a punti): 1 su 4 punti
- Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Velocità di foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
- Andamento foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Autocentrante: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.






Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
Tagliente trasversale per punto di foratura ottimizzato
Foratura precisa senza centratura, anche su superfici curve
Punta divisa ottimizzata
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei refrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.