Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 29 pz
Punta ad alte prestazioni dotata dell'esclusiva tecnologia SMART STEP (a partire dal diam. 2,5 mm) per foratura circolare ad alta precisione su acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio, materiale plastico (ad es. vetro acrilico, HPL, Trespa o lastre serigrafiche), metalli non ferrosi, legno duro e legno tenero. Disponibile nella cassetta ORSY® con quattro misure intermedie aggiuntive di diam. 3,3, 4,2, 6,8 e 10,2 mm per filettature M3-M12.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'originale SMART STEP: la prima punta elicoidale con geometria a gradini (a partire da diam. 2,5 mm)
Fori circolari precisi
Perforazione estremamente comoda
- Consente di evitare la pre-foratura, per una foratura precisa senza scentratura
- Possibilità di foratura angolata
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
Significativamente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali con assottigliamento della punta
Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati
Gambo a 3 lati (da diam. 4 mm)
- Nessuna rotazione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protegge il mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante estesa!
- Ideale per fori per rivetti, per la foratura di perni filettati, foratura di lamiere metalliche e materiali con profilo sottile (ad es. profilati in alluminio o di finestre).
- Fori di alta qualità e durata notevolmente maggiore rispetto alle punte per legno tradizionali.
- Ideale per lavorare ad alta precisione in modo comodo e rapido su materiali pieni (ad esempio, acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm², alluminio e materiali plastici).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.