Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale HSS Pilot WN tipo RN
Punta HSS con punta di centraggio per uso universale su legno e acciaio, angolo al vertice 118°/174°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura ad alta precisione
La robusta punta elicoidale con design extra lungo e punta pilota autocentrante assicura una foratura estremamente precisa
Adatta anche per forature profonde
L'anima rinforzata assicura una stabilità sufficiente anche per le forature in profondità
Per ottenere un passo di foratura ottimale ed evitare inceppamenti, è inoltre necessaria una frequente "ventilazione" della punta in caso di forature in profondità. Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive
Ideale per la preforatura nei profili per viti AMO III:
- Vite Ø 7,5 mm, punta 6 mm
- Vite Ø 11,5 mm, punta 10 mm
Legno tenero e duro, materiali composti (ad es. profili di plastica con anima in acciaio)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.