Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 25 pz
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSCo DIN 338 25 pz - 7
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSCo DIN 338 25 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSCo DIN 338 25 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 25 pz

Punta elicoidale SMART STEP universale con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari. Disponibile in cassetta ORSY®.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 25 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Forma gambo: Gambo a 3 lati
  • Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico
  • Superficie: Finitura in ossido
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSCo DIN 338 19 pz

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSCo DIN 338 19 pz

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 25 pz

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 338 25 pz

Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz

Assortimento punta elicoidale HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN 25 pz

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP  HSS DIN 338 19 pz

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 338 19 pz

Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSCo SMART STEP DIN 338

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pz

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 SMART STEP, 25 pz

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 25

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 25

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 25 pz

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L 7 pz

Cassetta di punte a percussione Plus Quadro-L 7 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 SMART STEP 29 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118°. 155 pz in valigetta

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338 tipo RN 118°. 155 pz in valigetta

Dispositivo di bloccaggio KL

Dispositivo di bloccaggio KL

Punta a percussione multipack Plus Quadro-L 12 pz

Punta a percussione multipack Plus Quadro-L 12 pz

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN, testa in TiN, 25 pezzi

Assortimento di punte elicoidali HSS DIN 338, tipo RN, testa in TiN, 25 pezzi

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Bitbox punte elicoidali HSS tipo RN 19 pz

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Cassetta vuota Per punta elicoidale DIN 338

Cassetta vuota Per punta elicoidale DIN 338

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN oxide, 29 pz

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 25 pz

Acciaio I8I zincato passiv. alto spessore DIN 985

Acciaio I8I zincato passiv. alto spessore DIN 985

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 29 pz

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Serie cacciaviti a taglio e croce PH isolati VDE 5 pezzi

Serie cacciaviti a taglio e croce PH isolati VDE 5 pezzi

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 118°, HSS DIN 338, 19 pz

Detergente per freni

Detergente per freni

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

Batteria ricaricabile LI-CV-18 V

Assortimento di astine di livello olio 4 pz

Assortimento di astine di livello olio 4 pz

Secchio per edilizia Basic Con manico zincato

Secchio per edilizia Basic Con manico zincato

Silicone neutro per lattoneria

Silicone neutro per lattoneria

Film protettivo  65 MICRON

Film protettivo 65 MICRON

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 25 pz

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 25 pz

Bussola multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Bussola multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Kit sottopavimento

Kit sottopavimento

Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

Punta a percussione Max Quadro-L Vario

Punta a percussione Max Quadro-L Vario

Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP

Fresa conica per lamiera HSS SMART STEP

Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere Con denti in carburo metallico

Sega a tazza per impieghi pesanti per professionisti di cantiere Con denti in carburo metallico

Pistola di estrusione Handymax, 585 ml

Pistola di estrusione Handymax, 585 ml

Spesso acquistato insieme a
Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Rotoli carta

Rotoli carta

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Chiave a bocca regolabile

Chiave a bocca regolabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Tassello universale bicomponente SHARK<SUP>®</SUP> TWIST

Tassello universale bicomponente SHARK® TWIST

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Degrippante antiruggine BOLTEX

Degrippante antiruggine BOLTEX

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Portainserti universale E 6.3 (1/4") Con manicotto in acciaio inossidabile, anello di tenuta e magnete

Confezione multipla punte per martelli Plus Quadro-L Vario, 12 pz

Confezione multipla punte per martelli Plus Quadro-L Vario, 12 pz

Livella mini

Livella mini

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 500

Lubrificante adesivo HHS® 500

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio

Calibro a corsoio Con vite di bloccaggio

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP

Pistola per cartucce

Pistola per cartucce

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Pompa per grasso a leva Lube-Shuttle<SUP>®</SUP>

Pompa per grasso a leva Lube-Shuttle®

Cacciavite a croce PZ corto con lama tonda

Cacciavite a croce PZ corto con lama tonda

Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz

Fresette in carburo metallico, assortimento, dentatura MX 10 pz

Srotolatore per nastro d'imballaggio

Srotolatore per nastro d'imballaggio

Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz

Assortimento di svasatori conici Anello giallo/blu HSS 90° DIN 335 C 6 pz

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Punta a gradini per lamiere in plastica HSCo8

Punta per martelli

Punta per martelli

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER PEN+

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER PEN+

Provatensione cercafase trasparente Con lampada a incandescenza integrata permanente e cacciavite a taglio

Provatensione cercafase trasparente Con lampada a incandescenza integrata permanente e cacciavite a taglio

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Per acciaio inossidabile

Manicotto W-290 Level C

Manicotto W-290 Level C

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Borsa portautensili con base in materiale plastico

Svasatore conico, anello giallo/blu, HSS 90° DIN 335 C

Svasatore conico, anello giallo/blu, HSS 90° DIN 335 C

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)