Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 1869 R2
Punta elicoidale SMART STEP  HSS DIN 1869 R2 - 1
Punta elicoidale SMART STEP  HSS DIN 1869 R2 - 2
Punta elicoidale SMART STEP  HSS DIN 1869 R2 - 3
Punta elicoidale SMART STEP  HSS DIN 1869 R2 - 4
Punta elicoidale SMART STEP  HSS DIN 1869 R2 - 5
Punta elicoidale SMART STEP  HSS DIN 1869 R2 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Punta elicoidale SMART STEP HSS DIN 1869 R2

Design extra lungo con geometria della punta a gradini irregolare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vantaggi della geometria della punta SMARTSTEP con passo estremamente irregolare (EU+)


  • Durata fino al 50% più lunga

  • Foratura notevolmente più confortevole con meno vibrazioni, sforzo ancora minore e guida perfetta dell'utensile (fino al 60% in meno di coppia di serraggio)

  • Fino al 20% di consumo energetico in meno

  • Avanzamento della perforazione fino al 15% più veloce


Foratura circolare precisa in un'ampia gamma di materiali, tra cui legno, materiale plastico e acrilico


  • Foratura estremamente precisa senza strappare o spaccare il materiale


Foratura estremamente confortevole


  • Consente di evitare la preforatura nonostante il design extra lungo, foratura a punti precisa.

  • Impedisce all'utensile di scentrarsi anche effettuando forature particolarmente profonde.

  • Semplice foratura o allargamento di un foro esistente

  • Nessun rumore di battito o intrappolamento, anche con materiali a parete sottile

  • Uscita del foro priva di sbavature


Foratura velocissima


  • Notevolmente più veloce e con meno sforzo rispetto alle punte elicoidali HSS extra lunghe con geometria della punta tradizionale


Gambo a 3 lati


  • Nessuna rotazione nel mandrino: lavoro più veloce e comodo

  • Trasmissione della forza ottimizzata

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino


Esclusiva WÜRTH



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Per i fori ciechi, tenere presente la punta autoforante lunga (vedere dimensione l3).

  • L'innovativa geometria della punta esegue la perforazione passo passo per ottenere il diametro richiesto. Durante il processo di foratura, il truciolo viene sminuzzato in tanti piccoli pezzi da più taglienti principali, garantendo così un'evacuazione ottimale. Si ottengono così fori circolari estremamente precisi.

  • L'uso di più taglienti contemporaneamente consente di lavorare in modo molto rapido e confortevole e assicura una lunga durata.