Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 25 pz
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 25 pz - 9
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 25 pz - 1
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 25 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali SMART STEP HSS DIN 340 25 pz

Punta elicoidale SMART STEP lunga con geometria della punta a gradini in attesa di brevetto e passo molto irregolare (da diam. 2,5 mm) per una foratura ancora più rapida e confortevole con precisione e durata senza pari. Disponibile in cassetta ORSY®.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 25 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 340 / 10xD
  • Forma gambo: Gambo a 3 lati
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso, Legno, Legno duro
  • Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Alluminio, Alluminio (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Acciai per utensili
  • Superficie: Rifinitura multipla
  • Materiale di taglio: HSS
  • Per trapano (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì