Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Punta elicoidale a gradini HSS AlTiN SMART STEP
Punta a gradini ad alte prestazioni con esclusiva tecnologia SMART STEP, angolo di spoglia innovativo tra le transizioni dei singoli gradini e rivestimento AlTiN per un utilizzo estremamente rapido, confortevole e duraturo in tutti i materiali comuni con uno spessore del materiale fino a 3,5 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria innovativa con tre scanalature per trucioli tra le transizioni dei singoli gradini
- Durata utile fino a 3 volte superiore rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Foratura notevolmente più veloce rispetto a tutte le altre punte a gradini rivestite
- Minimo sforzo necessario
- Processo di foratura completamente fluido e perfettamente controllato
- Formazione di bavature notevolmente ridotta
Tecnologia SMART STEP
- Foratura a punti fino a 3 volte più veloce rispetto alle tradizionali punte a gradini
- Partenza foratura precisa senza centraggio o punzonatura centrale
- Nessuna deformazione della lamiera
- Semplice foratura o allargamento di un foro esistente
- Nessun rumore di battito o intrappolamento nel materiale
- Fori circolari e precisi senza strappi o spaccature
Scanalatura a spirale con molatura profonda
Eccellente evacuazione del truciolo
Rivestimento antiusura multistrato AlTiN
- Resistenza estrema alle alte temperature, fino a 1.150 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3200 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e proprietà di taglio migliorate (previene l'adesione del materiale)
Gambo a 3 lati
- Nessuno slittamento nel mandrino: lavorazione più rapida e confortevole
- Trasferimento ottimale della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo di serraggio e disinnesto del mandrino
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
- Il raffreddamento non è assolutamente necessario, ma estende la durata in misura significativa
- Rispettare la tabella del numero di giri
- Non spingere durante la foratura. La punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera metallica.
- L'utensile ideale per la lavorazione della lamiera.
- Centraggio, perforazione di punti, foratura e sbavatura di lamiere, tubi e profili in un'unica operazione, per l'uso su trapani manuali e attrezzature fisse.
- Ideale per l'utilizzo nel settore dell'elettronica, impianti idraulici e di riscaldamento, officine automobilistiche, ingegneria meccanica, produzione di quadri elettrici o costruzione di contenitori e progettazione di attrezzature.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.